Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro fém távtartó alátét, 80mm magas SX145500 - UC992

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro fém távtartó alátét, 80mm magas SX145500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - távtartó

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 119 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 94 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145500

Gyártói cikkszám

UC992

Gyártói típuskód

UC992

Tartozék fajtája:

távtartó

Anyag:

műanyag

Szélesség:

119 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

94 mm

Quadro fém távtartó alátét, 80mm magas