HAGER - Quadro fix, fém szerelőlap 1500x750mm SX143635 - FM497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 734 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143635
Gyártói cikkszám
FM497
Gyártói típuskód
FM497
Anyag:
acél
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
734 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro fix, fém szerelőlap 1500x750mm