HAGER - Quadro fix, fém szerelőlap 150x750mm SX143634 - FM492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 740 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143634
Gyártói cikkszám
FM492
Gyártói típuskód
FM492
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
740 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro fix, fém szerelőlap 150x750mm