HAGER - Quadro fix, fém szerelőlap 1650x500mm SN102382 - FM488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1625 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
126 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102382
Gyártói cikkszám
FM488
Gyártói típuskód
FM488
Anyag:
acél
Magasság:
1625 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro fix, fém szerelőlap 1650x500mm