HAGER - Quadro fix, fém szerelőlap 1800x750mm SN142618 - FM499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 734 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142618
Gyártói cikkszám
FM499
Gyártói típuskód
FM499
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
734 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Quadro fix, fém szerelőlap 1800x750mm