HAGER - Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 400x600mm, I.é.v.oszt. Quadro SN119499 - UC141H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 80 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119499
Gyártói cikkszám
UC141H
Gyártói típuskód
UC141H Quadro
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 400x600mm, I.é.v.oszt. Quadro