HAGER - Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 400x800mm, I.é.v.oszt. Quadro SN200913 - UC142H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 80 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200913
Gyártói cikkszám
UC142H
Gyártói típuskód
UC142H
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 400x800mm, I.é.v.oszt. Quadro