Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 600x350mm, I.é.v.oszt. SX145173 - UC144H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 600x350mm, I.é.v.oszt. SX145173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Mélység - 100 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

  • Busz-sínnel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145173

Gyártói cikkszám

UC144H

Gyártói típuskód

UC144H

Magasság:

400 mm

Szélesség:

350 mm

Mélység:

100 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 600x350mm, I.é.v.oszt.