HAGER - Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 600x800mm, I.é.v.oszt. SX145175 - UC146H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 80 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145175
Gyártói cikkszám
UC146H
Gyártói típuskód
UC146H
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro h630 kompakt kész. függ. beépítő készlet 600x800mm, I.é.v.oszt.