HAGER - Quadro h630 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x600mm, I.é.v.oszt. SX145176 - UC147H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 80 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145176
Gyártói cikkszám
UC147H
Gyártói típuskód
UC147H
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro h630 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x600mm, I.é.v.oszt.