HAGER - Quadro h630 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x800mm, I.é.v.oszt. SX145177 - UC148H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 80 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145177
Gyártói cikkszám
UC148H
Gyártói típuskód
UC148H
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro h630 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x800mm, I.é.v.oszt.