Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro HA352 beépítő készlet 300x350mm SX145156 - UC008

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro HA352 beépítő készlet 300x350mm SX145156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145156

Gyártói cikkszám

UC008

Gyártói típuskód

UC008

Magasság:

300 mm

Szélesség:

350 mm

Mélység:

200 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Quadro HA352 beépítő készlet 300x350mm