HAGER - Quadro HA352 beépítő készlet 300x600mm SX145155 - UC001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145155
Gyártói cikkszám
UC001
Gyártói típuskód
UC001
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro HA352 beépítő készlet 300x600mm