HAGER - Quadro HA354/HA357 szakaszoló kapcsoló beépítő készlet 300x350mm SX145157 - UC009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145157
Gyártói cikkszám
UC009
Gyártói típuskód
UC009
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro HA354/HA357 szakaszoló kapcsoló beépítő készlet 300x350mm