HAGER - Quadro kábelcsatorna rögzítő, 60mm széles csatornához Quadro SN073124 - UC915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 34 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 75 mm
Magasság - 154 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073124
Gyártói cikkszám
UC915
Gyártói típuskód
UC915 Quadro
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
34 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
75 mm
Magasság:
154 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Quadro kábelcsatorna rögzítő, 60mm széles csatornához