HAGER - Quadro kábelklipsz (nagy méretű) Quadro SN073127 - UZ25V1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - műanyag
Szélesség - 135 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073127
Gyártói cikkszám
UZ25V1
Gyártói típuskód
UZ25V1 Quadro
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
műanyag
Szélesség:
135 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Quadro kábelklipsz (nagy méretű)