HAGER - Quadro lépcsős síntartó, 4P, 250A-20x5mm, ill. 400A-32x5mm sínhez SX145452 - UC815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Mélység - 25 mm
Szín - fekete
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145452
Gyártói cikkszám
UC815
Gyártói típuskód
UC815
Szélesség:
210 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
fekete
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Quadro lépcsős síntartó, 4P, 250A-20x5mm, ill. 400A-32x5mm sínhez