HAGER - Quadro oldalsó elhelyezésű síntartó, 250A 4P 20x5mm sínhez SN172216 - UC830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Síntávolság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172216
Gyártói cikkszám
UC830
Gyártói típuskód
UC830
Pólusszám:
4
Síntávolság:
25 mm
Quadro oldalsó elhelyezésű síntartó, 250A 4P 20x5mm sínhez