HAGER - Quadro PE elmenő csatlakozók 250mm hosszú SX145494 - UC975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - réz
Névleges áram - 160 A
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145494
Gyártói cikkszám
UC975
Gyártói típuskód
UC975
Anyag:
réz
Névleges áram:
160 A
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Quadro PE elmenő csatlakozók 250mm hosszú