Nem visszaküldhető

HAGER - Quadro PE elmenő csatlakozók 500mm hosszú SN141502 - UC976

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro PE elmenő csatlakozók 500mm hosszú SN141502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 24

  • Anyag - réz

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - egyéb

  • Sínhossz - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141502

Gyártói cikkszám

UC976

Gyártói típuskód

UC976 Quadro

Csatlakozók száma:

24

Anyag:

réz

Névleges áram:

160 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

egyéb

Sínhossz:

18 mm

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:

egyéb

Sínszélesség:

500 mm

Sínvastagság:

5 mm

Függőleges szerelés:

Nem

Szerelés vízszintes:

Igen

Szigetelt beépítés:

Nem

Max. Behúzási forgatónyomaték:

4 Nm

Quadro PE elmenő csatlakozók 500mm hosszú