HAGER - Quadro PE földelősín és merevítő 750mm SN191869 - UC978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - réz
Névleges áram - 160 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191869
Gyártói cikkszám
UC978
Gyártói típuskód
UC978
Anyag:
réz
Névleges áram:
160 A
Quadro PE földelősín és merevítő 750mm