Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Quadro perforált réz sín, 600A, 1750x50x5mm SN149842 - UC844

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro perforált réz sín, 600A, 1750x50x5mm SN149842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 1790 mm

  • Hosszúság - 1750 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

132 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149842

Gyártói cikkszám

UC844

Gyártói típuskód

UC844

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

1790 mm

Hosszúság:

1750 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

600 A

Quadro perforált réz sín, 600A, 1750x50x5mm