HAGER - Quadro rögzítő konzol UC823 és UC824-hez SN164382 - UC821
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 60 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164382
Gyártói cikkszám
UC821
Gyártói típuskód
UC821
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
60 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
25 mm
Quadro rögzítő konzol UC823 és UC824-hez