HAGER - Quadro síntartó 30x10 mm sínhez Quadro SN013176 - UC820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616138209
Sonepar cikkszám
SN013176
Gyártói cikkszám
UC820
Gyártói típuskód
UC820 Quadro
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Quadro síntartó 30x10 mm sínhez