Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro sorkapocs beépítő készlet maszkkal, 22M, 150x600mm SX145221 - UC209

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro sorkapocs beépítő készlet maszkkal, 22M, 150x600mm SX145221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 150 mm

  • DIN-sínek száma - 1

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 15 mm

  • Sorolható/bővíthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145221

Gyártói cikkszám

UC209

Gyártói típuskód

UC209

Magasság:

150 mm

DIN-sínek száma:

1

Szélesség:

600 mm

Mélység:

15 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Quadro sorkapocs beépítő készlet maszkkal, 22M, 150x600mm