HAGER - QUADRO SOROLÓ KÉSZL.10894 FN950 Quadro+ evo SN083606 - FN950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Magasság - 2 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083606
Gyártói cikkszám
FN950
Gyártói típuskód
FN950 Quadro+ evo
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Magasság:
2 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; QUADRO SOROLÓ KÉSZL.10894 FN950