HAGER - Quadro+ szimpla emelő szem 4db/klt SX143884 - FZ767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 31 mm
Magasság - 74 mm
Anyag - fém
Mélység - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143884
Gyártói cikkszám
FZ767
Gyártói típuskód
FZ767
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
31 mm
Magasság:
74 mm
Anyag:
fém
Mélység:
54 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7001
Quadro+ szimpla emelő szem 4db/klt