HAGER - Quadro teli maszk 75x350mm SX145222 - UC220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 75 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145222
Gyártói cikkszám
UC220
Gyártói típuskód
UC220
Szélesség:
350 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Quadro teli maszk 75x350mm