HAGER - Quadro teli maszk 75x600mm SX145223 - UC230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 75 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145223
Gyártói cikkszám
UC230
Gyártói típuskód
UC230
Szélesség:
600 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Quadro teli maszk 75x600mm