HAGER - Quadro teli maszk 75x800mm SX145232 - UC240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 75 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145232
Gyártói cikkszám
UC240
Gyártói típuskód
UC240
Szélesség:
800 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Quadro teli maszk 75x800mm