HAGER - Quadro univerzális kereszttartó, 185mm széles, pl. kábelek rögzítéséhez SX145258 - UC288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 20 mm
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145258
Gyártói cikkszám
UC288
Gyártói típuskód
UC288
Anyag:
acél
Hosszúság:
20 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
46 mm
Quadro univerzális kereszttartó, 185mm széles, pl. kábelek rögzítéséhez