HAGER - Quadro univerzális kereszttartó, 250mm széles SX145498 - UC988
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 40 mm
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145498
Gyártói cikkszám
UC988
Gyártói típuskód
UC988
Anyag:
acél
Hosszúság:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
20 mm
Quadro univerzális kereszttartó, 250mm széles