HAGER - Quadro univerzális kereszttartó, 500mm széles, pl. kábelek rögzítéséhez SX145259 - UC289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 495 mm
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145259
Gyártói cikkszám
UC289
Gyártói típuskód
UC289
Anyag:
acél
Hosszúság:
495 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
150 mm
Quadro univerzális kereszttartó, 500mm széles, pl. kábelek rögzítéséhez