HAGER - Quadro univerzális kereszttartó, 700mm széles, pl. kábelek rögzítéséhez SN157140 - UC291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157140
Gyártói cikkszám
UC291
Gyártói típuskód
UC291
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Quadro univerzális kereszttartó, 700mm széles, pl. kábelek rögzítéséhez