HAGER - Quadro vízszintes műanyag perforált csatorna 250x30x80mm SX145470 - UC911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 179 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 183 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145470
Gyártói cikkszám
UC911
Gyártói típuskód
UC911
Szélesség:
179 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
183 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Quadro vízszintes műanyag perforált csatorna 250x30x80mm