HAGER - Quadro vízszintes műanyag perforált csatorna 500x30x80mm SX145471 - UC912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 429 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 31 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145471
Gyártói cikkszám
UC912
Gyártói típuskód
UC912
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
429 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
31 mm
Magasság:
80 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7030
Quadro vízszintes műanyag perforált csatorna 500x30x80mm