HAGER - Quadro x/h250/HNB/HNC/HEC megszakító függ. beépítő készlet 300x350mm, I.é.v.oszt. SX145159 - UC020H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 350 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145159
Gyártói cikkszám
UC020H
Gyártói típuskód
UC020H
Magasság:
300 mm
Szélesség:
350 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro x/h250/HNB/HNC/HEC megszakító függ. beépítő készlet 300x350mm, I.é.v.oszt.