HAGER - Quadro x/h250/HNB/HNC/HEC megszakító függ. beépítő készlet 400x350mm, I.é.v.oszt. SX145162 - UC030H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 350 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145162
Gyártói cikkszám
UC030H
Gyártói típuskód
UC030H
Magasság:
400 mm
Szélesség:
350 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro x/h250/HNB/HNC/HEC megszakító függ. beépítő készlet 400x350mm, I.é.v.oszt.