HAGER - Quadro x/h250/HNB/HNC/HEC megszakító függ. beépítő készlet 400x800mm, I.é.v.oszt. SX145161 - UC024H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 100 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145161
Gyártói cikkszám
UC024H
Gyártói típuskód
UC024H
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro x/h250/HNB/HNC/HEC megszakító függ. beépítő készlet 400x800mm, I.é.v.oszt.