HAGER - Quadro x/h250 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x600mm, I.é.v.oszt. SX145169 - UC127H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145169
Gyártói cikkszám
UC127H
Gyártói típuskód
UC127H
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro x/h250 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x600mm, I.é.v.oszt.