HAGER - Quadro x/h250 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x800mm, I.é.v.oszt. SX145170 - UC128H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145170
Gyártói cikkszám
UC128H
Gyártói típuskód
UC128H
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro x/h250 kompakt kész. vízsz.beépítő készlet 200x800mm, I.é.v.oszt.