HAGER - Quadro x/h250 motoros komp. kész. függ. beépítő készlet 300x800mm, II.é.v.oszt. SX145283 - UC322HM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145283
Gyártói cikkszám
UC322HM
Gyártói típuskód
UC322HM
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
100 mm
Quadro x/h250 motoros komp. kész. függ. beépítő készlet 300x800mm, II.é.v.oszt.