HAGER - Quadro x160/HDA/HHA/HNA megszakító vízsz. beépítő készlet 150x600mm, I.é.v.oszt. SN179880 - UC013H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179880
Gyártói cikkszám
UC013H
Gyártói típuskód
UC013H
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro x160/HDA/HHA/HNA megszakító vízsz. beépítő készlet 150x600mm, I.é.v.oszt.