HAGER - Quadro x160/HDA/HHA/HNA megszakító vízsz. beépítő készlet 150x800mm, I.é.v.oszt. SX145158 - UC014H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 800 mm
Mélység - 100 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145158
Gyártói cikkszám
UC014H
Gyártói típuskód
UC014H
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
800 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro x160/HDA/HHA/HNA megszakító vízsz. beépítő készlet 150x800mm, I.é.v.oszt.