HAGER - Quadro x160 kompakt kész. függ. beépítő készlet 300x350mm, I.é.v.oszt. Quadro SN114443 - UC010H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 350 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114443
Gyártói cikkszám
UC010H
Gyártói típuskód
UC010H Quadro
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
350 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro x160 kompakt kész. függ. beépítő készlet 300x350mm, I.é.v.oszt. Quadro