HAGER - Quadro x160 kompakt kész. függ. beépítő készlet 300x600mm, I Quadro SN073120 - UC011H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073120
Gyártói cikkszám
UC011H
Gyártói típuskód
UC011H Quadro
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó főkapcsolóval ; Quadro x160 kompakt kész. függ. beépítő készlet 300x600mm, I