HAGER - Quick-connect PE-N sín SN159514 - FZ383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Névleges áram - 63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159514
Gyártói cikkszám
FZ383
Gyártói típuskód
FZ383
Szín:
fehér
Névleges áram:
63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Quick-connect PE-N sín