HAGER - RC Szűrő 230V AC EV007**C...EV015**C-hez SX143474 - EVA201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143474
Gyártói cikkszám
EVA201
Gyártói típuskód
EVA201
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
RC Szűrő 230V AC EV007**C...EV015**C-hez