Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - RC Szűrő 230V AC EV01810C...EV03810C-hez SX143475 - EVA202

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - RC Szűrő 230V AC EV01810C...EV03810C-hez SX143475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143475

Gyártói cikkszám

EVA202

Gyártói típuskód

EVA202

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-240 V

RC Szűrő 230V AC EV01810C...EV03810C-hez