Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - RC Szűrő 230V AC EV040C...EV095C-hez SX143476 - EVA203

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - RC Szűrő 230V AC EV040C...EV095C-hez SX143476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143476

Gyártói cikkszám

EVA203

Gyártói típuskód

EVA203

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-240 V

RC Szűrő 230V AC EV040C...EV095C-hez